Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betätiger - AC-AH-F4J2-TK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, AC-AH-F4J2-TK
Artikeldetailsicht 1, AC-AH-F4J2-TK
Masszeichnung 1, AC-AH-F4J2-TK
Artikel-Nr.:
     6682-63000725
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     63000725
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betätiger für Positionsschalter
betätiger für positionsschalter

Abmessungen: 39 mm x 20 mm x 49,8 mm
Art der Befestigung: Durchgangsbefestigung
Bauform: gerade
Einsatzgebiet: Heavy Duty
Montagebohrungen: in Schlüsselrichtung, 90° zur Schlüsselrichtung
Werkstoff: Edelstahl
Funktionen: flexibel, 4 Richtungen, drehbarer Kopf, Schlüssel, justierbar, 4 Richtungen

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
49.8 mm
Breite:
39 mm
Höhe:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: Betätiger
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 24,66*
€ 32,68*
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 24,68*
€ 32,71*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 24,84*
€ 32,86*
€ 5,46*
ab € 27,19*
€ 35,80*
Lager 6682
83
€ 15,90*
ab € 29,25*
€ 38,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,41*
€ 45,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,02*
€ 45,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,78*
€ 41,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,14*
€ 40,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,25*
€ 34,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.