Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betätiger - AC-AH-F1J2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, AC-AH-F1J2
Artikeldetailsicht 1, AC-AH-F1J2
Masszeichnung 1, AC-AH-F1J2
Artikel-Nr.:
     6682-63000724
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     63000724
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betätiger für Positionsschalter
betätiger für positionsschalter

Abmessungen: 56 mm x 16 mm x 37 mm
Art der Befestigung: Durchgangsbefestigung
Bauform: gerade
Einsatzgebiet: Heavy Duty
Montagebohrungen: in Schlüsselrichtung
Werkstoff: Kunststoff, Edelstahl
Funktionen: flexibel, 1 Richtung, justierbar, 2 Richtungen

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
37 mm
Breite:
56 mm
Höhe:
16 mm
Weitere Suchbegriffe: Betätiger
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 8,31*
€ 12,07*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 8,48*
€ 12,29*
€ 5,46*
ab € 9,28*
€ 13,41*
Lager 6682
141
€ 15,90*
ab € 9,94*
€ 14,46*
€ 3,90*
ab € 10,47*
€ 15,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.