Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betätiger - AC-AN-AL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, AC-AN-AL
Artikeldetailsicht 1, AC-AN-AL
Masszeichnung 1, AC-AN-AL
Artikel-Nr.:
     6682-63000705
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     63000705
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betätiger für Positionsschalter
betätiger für positionsschalter

Abmessungen: 20,6 mm x 41,7 mm x 42,7 mm
Art der Befestigung: Durchgangsbefestigung
Bauform: gewinkelt
Einsatzgebiet: Normal Duty
Montagebohrungen: in Schlüsselrichtung
Werkstoff: Edelstahl

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
42.7 mm
Breite:
20.6 mm
Höhe:
41.7 mm
Weitere Suchbegriffe: Betätiger
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 3,23*
€ 4,80*
Lager 6682
6
€ 15,90*
ab € 3,84*
€ 5,73*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,19*
€ 6,24*
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.