Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lock-out Vorrichtung - AC-L250-LCKR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, AC-L250-LCKR
Artikeldetailsicht 1, AC-L250-LCKR
Masszeichnung 1, AC-L250-LCKR
Artikel-Nr.:
     6682-50149360
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50149360
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lock-out Vorrichtung

Geeignet für: Sicherheits-Zuhaltungen L250
Abmessungen: 52 mm x 63 mm x 140 mm
Farbe Gehäuse: schwarz, rot
Werkstoff: Metall, mit Pulverbeschichtung

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
140 mm
Breite:
52 mm
Höhe:
63 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 75,10*
€ 96,09*
€ 5,00*
ab € 84,16*
€ 106,45*
Frei Haus
ab € 87,51*
€ 110,34*
Lager 6682
11 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 90,95*
€ 113,95*
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,95*
€ 135,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,37*
€ 134,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,22*
€ 126,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,30*
€ 124,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,95*
€ 108,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.