Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanztaster Hintergrundausblendung - ODT53C.S3/L6-M8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, ODT53C.S3/L6-M8
Artikeldetailsicht 1, ODT53C.S3/L6-M8
Artikeldetailsicht 2, ODT53C.S3/L6-M8
Masszeichnung 1, ODT53C.S3/L6-M8
Artikel-Nr.:
     6682-50148168
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50148168
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Distanztaster Hintergrundausblendun...

Sonderausführung: Messwertausgabe, 2 unabhängige Schaltausgänge, kleiner Lichtfleck (S), Wash-Down Design
Lichtquelle: LED, rot
Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC
Digitale Schaltausgänge: 2 St.
Schaltausgang 1: Transistor, Gegentakt, IO-Link / hellschaltend (PNP)/dunkelschaltend (NPN)
Schaltausgang 2: Transistor, Gegentakt, dunkelschaltend (PNP)/hellschaltend (NPN)
Schaltfrequenz: 750 Hz
Schnittstelle: IO-Link
Anschluss: Rundstecker, M8, Edelstahl, 4 -polig
Bauform Gehäuse: kubisch
Abmessungen: 14 mm x 35,4 mm x 25 mm
Werkstoff Gehäuse: Edelstahl
Bedienelemente: Teach-Knopf
Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 70 °C
Schutzart: IP 67, IP 68, IP 69K

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
20.4 mm
Breite:
14 mm
Höhe:
35.4 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 202,02*
€ 245,94*
Lager 6682
16 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 242,14*
€ 294,64*
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,64*
€ 350,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,34*
€ 343,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,54*
€ 323,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,97*
€ 316,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,14*
€ 288,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50106152
ab € 14,95*
Zubehör
Leuze electronic
50106153
ab € 17,78*
Zubehör
Leuze electronic
50106154
ab € 14,98*
Zubehör
Leuze electronic
50106155
ab € 19,72*
Zubehör
Leuze electronic
50130848
ab € 7,52*
Zubehör
Leuze electronic
50130850
ab € 10,20*
Zubehör
Leuze electronic
50130851
ab € 14,75*
Zubehör
Leuze electronic
50130854
ab € 8,18*
Zubehör
Leuze electronic
50130856
ab € 11,67*
Zubehör
Leuze electronic
50130857
ab € 18,96*
Zubehör
Leuze electronic
50130869
ab € 7,55*
Zubehör
Leuze electronic
50130871
ab € 10,55*
Zubehör
Leuze electronic
50130872
ab € 14,78*
Zubehör
Leuze electronic
50130873
ab € 9,17*
Zubehör
Leuze electronic
50130875
ab € 11,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.