Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filter - AC SP 021 P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, AC SP 021 P
Artikeldetailsicht 1, AC SP 021 P
Artikeldetailsicht 2, AC SP 021 P
Artikeldetailsicht 3, AC SP 021 P
Masszeichnung 1, AC SP 021 P
Masszeichnung 2, AC SP 021 P
Artikel-Nr.:
     6682-50148133
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50148133
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filter

Art: Echtglas-Polarisationsfilter und Filterscheibenhalter
Geeignet für: Beleuchtung IL SP 021 ...
Werkstoff: Aluminium eloxiert, Glas

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
12 mm
Breite:
36.5 mm
Höhe:
34.5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 200,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,94*
€ 290,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,99*
€ 289,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,35*
€ 265,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,64*
€ 262,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,35*
€ 238,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.