Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barcodeband - BCB G30 H25 L130


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, BCB G30 H25 L130
Artikeldetailsicht 1, BCB G30 H25 L130
Artikel-Nr.:
     6682-50144185
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50144185
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Barcode Etiketten
Barcodeetiketten
Strichcodeetiketten
barcode etiketten

Geeignet für: Barcode-Positioniersystem Serie BPS 300i, Barcode-Positioniersystem Serie BPS 8, Barcode-Positioniersystem Serie FBPS 600i
Abmessungen: 25 mm x 130.000 mm
Rastermaß: 30 mm

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Weitere Suchbegriffe: Barcodeband
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6682
9
€ 15,90*
ab € 1.661,27*
€ 1.714,13*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.801,99*
€ 1.860,77*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.844,79*
€ 1.897,65*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.956,69*
€ 2.009,56*
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.714,13*
€ 2.039,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.699,72*
€ 2.022,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.670,88*
€ 1.988,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.661,27*
€ 1.976,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.