Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folie - OTB 40-GN250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, OTB 40-GN250
Artikeldetailsicht 1, OTB 40-GN250
Artikel-Nr.:
     6682-50137873
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50137873
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Folie

Geeignet für: Optische Spurführung OGS 600
Abmessung (B x L): 40 mm x 25.000 mm
Farbe: grün
Werkstoff: PVC
Umgebungstemperatur: -20 ... 55 °C

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
25000 mm
Breite:
40 mm
Höhe:
0.5 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 151,33*
€ 186,22*
Lager 6682
15 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 153,97*
€ 189,34*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 167,44*
€ 205,98*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 171,06*
€ 210,21*
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,34*
€ 225,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,92*
€ 223,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,26*
€ 206,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,54*
€ 200,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,97*
€ 183,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.