Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckhaube - Cover IPS 200i


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, Cover IPS 200i
Artikeldetailsicht 1, Cover IPS 200i
Artikeldetailsicht 2, Cover IPS 200i
Artikel-Nr.:
     6682-50137680
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50137680
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckhaube

Geeignet für: Serie IPS 200i
Werkstoff Gehäuse: Kunststoff
Optikabdeckung: Kunststoff

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
44 mm
Breite:
43 mm
Höhe:
61 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6682
6
€ 15,90*
ab € 78,72*
€ 101,01*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 85,54*
€ 109,59*
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 93,57*
€ 118,69*
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,01*
€ 120,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,87*
€ 118,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,73*
€ 112,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,34*
€ 105,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,72*
€ 93,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.