Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicheres Eingangsmodul - MSI-EM-I8-03


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, MSI-EM-I8-03
Artikeldetailsicht 1, MSI-EM-I8-03
Artikeldetailsicht 2, MSI-EM-I8-03
Artikeldetailsicht 3, MSI-EM-I8-03
Masszeichnung 1, MSI-EM-I8-03
Artikel-Nr.:
     6682-50132993
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50132993
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EIB-Analogeingang
KNX-Analogeingang
eib analogeingang

Funktionen: Erweiterungsmodul für die konfigurierbare Sicherheits-Steuerung MSI 400, Erweiterung um 8 sichere Eingänge
SIL: 3, IEC 61508
Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1
Kategorie: 4, EN ISO 13849
Anzahl der Eingänge: 8 St.
Anschluss: Federkraftklemme
Abmessung: 22,5 mm x 107 mm x 120,8 mm
Zulassungen: c UL US, TÜV Rheinland

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
120.8 mm
Breite:
22.5 mm
Höhe:
107 mm
Weitere Suchbegriffe: Sicheres Eingangsmodul
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 240,31*
€ 291,76*
Frei Haus
ab € 243,73*
€ 294,25*
Frei Haus
ab € 246,41*
€ 296,84*
Lager 6682
97 Tage
3
€ 15,90*
ab € 264,12*
€ 314,62*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 287,16*
€ 342,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,62*
€ 374,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,55*
€ 374,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,08*
€ 364,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,82*
€ 348,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,12*
€ 314,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.