Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerung - AC-L300-PB50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, AC-L300-PB50
Artikeldetailsicht 1, AC-L300-PB50
Artikel-Nr.:
     6682-50132065
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50132065
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Verlängerung

Geeignet für: Sicherheits-Zuhaltungen L300
Gewindegröße: M10
Abmessungen: 13 mm x 50 mm

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
50 mm
Durchmesser:
13 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 15,01*
€ 21,16*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 16,00*
€ 22,43*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 16,08*
€ 22,81*
€ 5,00*
ab € 17,76*
€ 24,89*
Lager 6682
16 Tage
3
€ 15,90*
ab € 19,22*
€ 26,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.