Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Führungsschiene - FS 14BML1.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, FS 14BML1.5
Artikeldetailsicht 1, FS 14BML1.5
Artikel-Nr.:
     6682-50128594
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50128594
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungsschiene

Geeignet für: Gabelsensoren der Serie 14
Abmessungen: 21 mm x 22,3 mm x 120 mm
Werkstoff Gehäuse: Edelstahl, V2A

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
120 mm
Breite:
21 mm
Höhe:
22.3 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 52,75*
€ 69,48*
Lager 6682
15 Tage
3
€ 15,90*
ab € 55,75*
€ 73,25*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 60,88*
€ 78,44*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 61,97*
€ 80,05*
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,25*
€ 87,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,26*
€ 84,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,01*
€ 80,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,82*
€ 77,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,75*
€ 66,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.