| |
|
| Artikel-Nr.: 6682-50122797 Herst.-Nr.: 50122797 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Geeignet für: Sensoren der Serie 46B, Reflektor (M)TKS 30x50, Reflektor (M)TKS 40x60, Reflektor TKS 20x40, Reflektor TKS 50x50, Sensoren der Serie 25B, Sensoren der Serie 3B, Sensoren der Serie 46C Ausführung des Befestigungsteils: Montagesystem Befestigung, anlagenseitig: für Rundstange 12 mm, Blechklemmbefestigung Befestigung, geräteseitig: schraubbar Art des Befestigungsteils: drehbar 360°, justierbar, klemmbar Werkstoff: Metall Weitere Informationen: | | Marke laut EAR Register: | Leuze electronic GmbH + Co. KG |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 10,52* | € 15,06* | | | | | 40 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 10,59* | € 15,09* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 10,63* | € 15,10* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 11,56* | € 16,47* | | | | Lager 6682 | 29 Tage | | | | | € 15,90* | ab € 12,43* | € 17,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6682 | | Versand: Lager 6682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 15,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 70 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|