| |
|
| Artikel-Nr.: 6682-50121435 Herst.-Nr.: 50121435 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Geeignet für: Barcode-Positioniersystem Serie BPS 300i, Barcodeleser Serie BCL 2xxi Umlenkspiegel, Barcodeleser Serie BCL 3xxi, Barcodeleser Serie BCL 5xxi, Barcodeleser Serie BCL 6xxi, Lichtschnittsensoren LxS, Stationäre 2D-Codeleser Serie LSIS 4xxi Funktionen: Statische Anwendungen Ausführung des Befestigungsteils: Montagesystem Befestigung, anlagenseitig: für Rundstange 12 mm, für Rundstange 14 mm, für Rundstange 16 mm Befestigung, geräteseitig: klemmbar Werkstoff: Metall Anzugsdrehmoment der Klemmbacken: 8 N·m Weitere Informationen: | | Marke laut EAR Register: | Leuze electronic GmbH + Co. KG |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 38 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 99,49* | € 121,61* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 100,85* | € 123,39* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 110,27* | € 134,57* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 114,82* | € 140,11* | | | | Lager 6682 | | | | | | € 15,90* | ab € 119,27* | € 145,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6682 | | Versand: Lager 6682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 15,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 70 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|