Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Set Diagnose - SET MD12-US2-IL1.1 + Zub.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, SET MD12-US2-IL1.1 + Zub.
Artikeldetailsicht 1, SET MD12-US2-IL1.1 + Zub.
Artikeldetailsicht 2, SET MD12-US2-IL1.1 + Zub.
Artikel-Nr.:
     6682-50121098
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50121098
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Set Diagnose

Versorgungsspannung: DC
Schnittstelle: USB
Anschlüsse: 2 St.
Abmessungen: 41 mm x 24 mm x 70 mm
Schutzart: IP 20

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
70 mm
Breite:
41 mm
Höhe:
24 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 473,84*
€ 528,24*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 482,50*
€ 533,70*
Frei Haus
ab € 517,18*
€ 571,55*
Frei Haus
ab € 522,34*
€ 577,23*
Lager 6682
37
€ 15,90*
ab € 556,67*
€ 616,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 616,33*
€ 733,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 611,57*
€ 727,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 588,94*
€ 700,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 576,65*
€ 686,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 556,67*
€ 662,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.