Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Führungsschiene - FS 14BM.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6682-50114055
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50114055
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungsschiene

Geeignet für: Gabelsensoren der Serie 14
Abmessungen: 20 mm x 21 mm x 67 mm
Werkstoff Gehäuse: Edelstahl, V2A

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
67 mm
Breite:
20 mm
Höhe:
21 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 41,33*
€ 54,70*
Lager 6682
16 Tage
3
€ 15,90*
ab € 43,65*
€ 57,99*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 47,71*
€ 63,13*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 48,68*
€ 64,42*
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,99*
€ 69,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,98*
€ 69,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,17*
€ 64,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,17*
€ 62,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,27*
€ 58,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,65*
€ 51,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.