Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagesystem - UMS 96-82


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, UMS 96-82
Artikeldetailsicht 1, UMS 96-82
Artikeldetailsicht 2, UMS 96-82
Masszeichnung 1, UMS 96-82
Artikel-Nr.:
     6682-50027191
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50027191
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Montagesystem

Geeignet für: Sensoren der Serie 96B
Ausführung des Befestigungsteils: Montagesystem
Befestigung, anlagenseitig: für Rundstange 10 mm, für Rundstange 12 mm, für Rundstange 14 mm, für Rundstange 16 mm
Befestigung, geräteseitig: klemmbar
Art des Befestigungsteils: drehbar 360°, justierbar
Werkstoff: Metall

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 15,87*
€ 22,41*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 15,83*
€ 22,41*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 16,33*
€ 23,03*
€ 5,46*
ab € 17,85*
€ 24,91*
Lager 6682
160
€ 15,90*
ab € 19,15*
€ 26,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.