Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausrichthilfe - AC-ALM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, AC-ALM
Artikeldetailsicht 1, AC-ALM
Artikeldetailsicht 2, AC-ALM
Artikeldetailsicht 3, AC-ALM
Artikel-Nr.:
     6682-427300
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     427300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ausrichthilfe

Werkstoff Gehäuse: Kunststoff

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
32.5 mm
Breite:
53 mm
Höhe:
76 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 220,59*
€ 273,47*
Lager 6682
7
€ 15,90*
ab € 226,17*
€ 278,09*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 244,75*
€ 296,96*
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,09*
€ 330,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,56*
€ 318,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,31*
€ 295,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,06*
€ 285,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,17*
€ 269,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
427301
ab € 97,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.