Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quittiereinheit - AC-ABF70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, AC-ABF70
Artikeldetailsicht 1, AC-ABF70
Artikeldetailsicht 2, AC-ABF70
Artikel-Nr.:
     6682-426296
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     426296
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quittiereinheit

Geeignet für: Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranken MLD 500, MLD 300, Sicherheits-Lichtvorhänge MLC 500, MLC 300
Schaltstrom durch Taster: 1 ... 1.000 mA
Werkstoff Gehäuse: glasfaserverstärkt (PPS), selbstverlöschend
Werkstoff Klemmblech: Edelstahl
Schutzart: IP 67, IP 69K
Funktionen: Rücksetzen der Anlauf-/Wiederanlaufsperre, Freifahren bei AOPDs mit Muting-Funktion, Rücksetz-Taster beleuchtet
Rücksetz-Taster: Ja
LED-Leuchtmelder: Ja

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 123,29*
€ 150,57*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 124,31*
€ 151,19*
Frei Haus
ab € 135,21*
€ 164,90*
Frei Haus
ab € 141,12*
€ 171,50*
Lager 6682
588
€ 15,90*
ab € 146,97*
€ 177,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,60*
€ 211,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,07*
€ 209,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,00*
€ 197,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,55*
€ 191,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,97*
€ 174,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.