Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehörsatz - MS-UDC/UMC-S2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, MS-UDC/UMC-S2
Artikeldetailsicht 1, MS-UDC/UMC-S2
Masszeichnung 1, MS-UDC/UMC-S2
Artikel-Nr.:
     6682-426196
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     426196
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zubehörsatz

Geeignet für: Gerätesäulen UDC-S2, DC-S2, Umlenkspiegelsäulen UMC-S2
Abmessungen: 149 mm x 160 mm x 64 mm
Farbe Gehäuse: schwarz

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
150 mm
Breite:
160 mm
Höhe:
62 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 98,29*
€ 120,44*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 101,93*
€ 123,93*
€ 5,46*
ab € 110,85*
€ 135,16*
Frei Haus
ab € 115,49*
€ 140,49*
Lager 6682
16
€ 15,90*
ab € 119,66*
€ 145,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,14*
€ 172,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,48*
€ 170,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,19*
€ 163,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,36*
€ 157,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,66*
€ 142,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.