Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzspiegel - UMC-Mirror-S2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, UMC-Mirror-S2
Artikeldetailsicht 1, UMC-Mirror-S2
Artikel-Nr.:
     6682-426195
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     426195
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ersatzspiegel

Geeignet für: Umlenkspiegelsäulen UMC-S2
Abmessungen: 175 mm x 80 mm x 30 mm
Farbe Gehäuse: schwarz
Art der Befestigung: Durchgangsbefestigung

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
175 mm
Breite:
80 mm
Höhe:
30 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 70,28*
€ 88,79*
Lager 6682
15 Tage
3
€ 15,90*
ab € 72,34*
€ 91,31*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 78,88*
€ 99,17*
14 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 80,12*
€ 100,77*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 80,67*
€ 100,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,31*
€ 108,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,62*
€ 106,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,00*
€ 104,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,40*
€ 98,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,34*
€ 86,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.