Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzscheibe - MLC-PS1650


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, MLC-PS1650
Artikeldetailsicht 1, MLC-PS1650
Artikeldetailsicht 2, MLC-PS1650
Artikeldetailsicht 3, MLC-PS1650
Artikel-Nr.:
     6682-347081
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     347081
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schutzscheibe

Geeignet für: Sicherheits-Lichtvorhänge MLC 500, MLC 300
Schutzfeldhöhe: 1.650 mm
Abmessungen: 1.648 mm
Werkstoff: PMMA, klar

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Höhe:
1648 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 46,17*
€ 60,67*
€ 5,46*
ab € 49,22*
€ 64,42*
Frei Haus
ab € 50,17*
€ 65,66*
Lager 6682
16 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 53,19*
€ 69,32*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 57,81*
€ 74,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,32*
€ 82,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,39*
€ 80,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,17*
€ 77,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,78*
€ 72,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,77*
€ 69,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,19*
€ 63,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
429039
ab € 98,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.