Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandbefestigung | 10-13 mm mit Kunststoffschrauben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandbefestigung | 10-13 mm mit Kunststoffschrauben
Wandbefestigung | 10-13 mm mit Kunststoffschrauben
Wandbefestigung | 10-13 mm mit Kunststoffschrauben
Wandbefestigung | 10-13 mm mit Kunststoffschrauben
Artikel-Nr.:
     6676-84.0004.36
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432222140
EAN/GTIN:
     4011432222140
Material: Aluminium; Oberfläche: eloxiert; Farbe: silber; Plattenstärke: 10-13 mm; Version: Wandanschluss; Ausstattung: mit Kunststoffschrauben; Befestigung: 1 Bohrung.
Weitere Informationen:
Befestigung:
1 Bohrung
Material:
Aluminium
Version:
Wandanschluss
Ausstattung:
mit Kunststoffschrauben
Plattenstärke:
10-13 mm
Farbe:
silber
Oberfläche:
eloxiert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432175590
ab € 8,71*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432205716
ab € 8,72*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432205709
ab € 8,69*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432222133
ab € 6,30*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432052853
ab € 6,25*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432181409
ab € 6,31*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432021279
ab € 6,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.