Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrständer „Barato”


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absperrständer „Barato”
Absperrständer „Barato”
Artikel-Nr.:
     6676-80.0839.1
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432061008
EAN/GTIN:
     4011432061008
Material: Edelstahl; Oberfläche: verchromt; Fußform: gewölbt; Fußdurchmesser: 360 mm; Höhe: 1.000 mm; Gewicht: 8,0 kg; Knauf: rund; Durchmesser des Pfostens: 45 mm.
Weitere Informationen:
Höhe:
1.000 mm
Fußdurchmesser:
360 mm
Oberfläche:
verchromt
Knauf:
rund
Fußform:
gewölbt
Gewicht:
8,0 kg
Material:
Edelstahl
Durchmesser des Pfostens:
45 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,95*
€ 79,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,51*
€ 77,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,07*
€ 75,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,68*
€ 72,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,09*
€ 67,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,92*
€ 59,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VKF Renzel
4011432060995
ab € 25,53*
Zubehör
VKF Renzel
4011432061053
ab € 25,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.