|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6676-67.0157.11 Herst.-Nr.: 4011432073223 EAN/GTIN: 4011432073223 |
| |
|
|  |  |
 | Material: Polystyrol; Farbe: neongrün; Format: DIN A4; Ausrichtung: Hochformat; Breite (Innenmaß): 225 mm; Gesamthöhe: 320 mm; Tiefe: 155 mm; Fülltiefe: 32 mm; Anordnung der Fächer: hintereinander; Anzahl der Fächer: 3. Dieser Tischprospektständer verfügt über drei hintereinander angeordnete Prospektfächer und bringt Farbe an Ihren POS! Lieferbar ist der treppenförmige Prospektaufsteller aus Polystyrol wahlweise in den Farben blau, gelb, orange, rot, schwarz oder weiß. Jedes Prospektfach ist mit einer Fülltiefe von 32 mm ausgestattet. Präsentieren Sie Ihre Flyer im DIN A4 Hochformat übersichtlich und auf kleinstem Raum. Die leichte Neigung nach hinten sorgt bei diesem Tischprospektständer für einen optimalen Betrachtungswinkel auf Ihre Einleger. Weitere Informationen:  |  | Format: | DIN A4 | Ausrichtung: | Hochformat | Anordnung der Fächer: | hintereinander | Anzahl der Fächer: | 3 | Material: | Polystyrol | Breite (Innenmaß): | 225 mm | Gesamthöhe: | 320 mm | Tiefe: | 155 mm | Fülltiefe: | 32 mm | Farbe: | neongrün |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |