| |
|
| Artikel-Nr.: 6676-67.0156.10 Herst.-Nr.: 4011432073094 EAN/GTIN: 4011432073094 |
| |
|
| | |
| Material: Polystyrol; Farbe: neonviolett; Format: DIN A5; Ausrichtung: Hochformat; Breite (Innenmaß): 160 mm; Gesamthöhe: 250 mm; Tiefe: 155 mm; Fülltiefe: 25 mm; Anzahl der Fächer: 4; Anordnung der Fächer: hintereinander. Bringen Sie Farbe an Ihren POS! Dieser treppenförmige Tischprospektständer aus Polystyrol unterstützt Sie dabei. Der Prospektaufsteller mit den vier hintereinander angeordneten Prospekfächern ist wahlweise in den Farben blau, gelb, orange, rot, schwarz oder weiß lieferbar. Zusätzlich stehen verschiedene Neonfarben in unserem Shop zur Auswahl. Jedes Prospektfach ist mit einer Fülltiefe von 25 mm ausgestattet. Ihre Flyer im DIN A5 Hochformat werden übersichtlich und auf kleinstem Raum präsentiert. Die leichte Neigung nach hinten sorgt bei diesem Prospekthalter für einen optimalen Betrachtungswinkel auf Ihre Flyer und Broschüren. Weitere Informationen: | | Ausrichtung: | Hochformat | Anzahl der Fächer: | 4 | Anordnung der Fächer: | hintereinander | Format: | DIN A5 | Material: | Polystyrol | Breite (Innenmaß): | 160 mm | Gesamthöhe: | 250 mm | Tiefe: | 155 mm | Fülltiefe: | 25 mm | Farbe: | neonviolett |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |