Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visitenkartenspender / Visitenkartenbox / Visitenkartenhalter „Clip“, zum Einhängen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Visitenkartenspender / Visitenkartenbox / Visitenkartenhalter „Clip“, zum Einhängen
Visitenkartenspender / Visitenkartenbox / Visitenkartenhalter „Clip“, zum Einhängen
Visitenkartenspender / Visitenkartenbox / Visitenkartenhalter „Clip“, zum Einhängen
Visitenkartenspender / Visitenkartenbox / Visitenkartenhalter „Clip“, zum Einhängen
Visitenkartenspender / Visitenkartenbox / Visitenkartenhalter „Clip“, zum Einhängen
Artikel-Nr.:
     6676-67.0149.1
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432028902
EAN/GTIN:
     4011432028902
Material: Polystyrol; Farbe: glasklar; Breite (Innenmaß): 95 mm; Fülltiefe: 19 mm; Verwendungszweck: zum Einhängen an Prospektständern; Version: inkl. Clips. geeignet zum Einhängen in diverse Prospektständer, passend für Materialstärken bis max. 3 mm;
Weitere Informationen:
Verwendungszweck:
zum Einhängen an Prospektständern
Farbe:
glasklar
Breite (Innenmaß):
95 mm
Fülltiefe:
19 mm
Material:
Polystyrol
Version:
inkl. Clips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,02*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.