Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wand-Prospekthänger / Prospekthalter / Einzelhängeversion „Universum“ DIN A5, Querformat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wand-Prospekthänger / Prospekthalter / Einzelhängeversion „Universum“ DIN A5, Querformat
Wand-Prospekthänger / Prospekthalter / Einzelhängeversion „Universum“ DIN A5, Querformat
Wand-Prospekthänger / Prospekthalter / Einzelhängeversion „Universum“ DIN A5, Querformat
Wand-Prospekthänger / Prospekthalter / Einzelhängeversion „Universum“ DIN A5, Querformat
Wand-Prospekthänger / Prospekthalter / Einzelhängeversion „Universum“ DIN A5, Querformat
Artikel-Nr.:
     6676-67.0121.2
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432049631
EAN/GTIN:
     4011432049631
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Material: Polystyrol; Farbe: glasklar; Format: DIN A5; Ausrichtung: Querformat; Fülltiefe: 32 mm; Anzahl der Fächer: 1. Wand-Prospekthänger für Flyer im DIN A5 Querformat. Präsentieren Sie Ihre Prospekte, Broschüren und Informationen publikumswirksam im Wand-Prospekthalter aus glasklarem Polystyrol. Das Prospektfach hat halbhohe Seitenwände, eine Einsparung an der Vorderseite und einen schmalen Rücken, dies ermöglicht eine einfache Entnahme der Werbeunterlagen. Die Wandmontage erfolgt mit Hilfe der vorhandenen Lochbohrungen in der Rückseite des Prospekthalters.
Weitere Informationen:
Farbe:
glasklar
Fülltiefe:
32 mm
Format:
DIN A5
Anzahl der Fächer:
1
Material:
Polystyrol
Ausrichtung:
Querformat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 7,44*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 84 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.