Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospekthalter / Wand-Prospektfach / Prospekthänger „Color“ | neonblau Lang DIN 34 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prospekthalter / Wand-Prospektfach / Prospekthänger „Color“ | neonblau Lang DIN 34 mm
Prospekthalter / Wand-Prospektfach / Prospekthänger „Color“ | neonblau Lang DIN 34 mm
Prospekthalter / Wand-Prospektfach / Prospekthänger „Color“ | neonblau Lang DIN 34 mm
Artikel-Nr.:
     6676-67.0108.3
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432985717
EAN/GTIN:
     4011432985717
Suchbegriffe:
Erweiterungsfach Prospektständer
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Material: Polystyrol; Farbe: neonblau; Format: Lang DIN; Ausrichtung: Hochformat; Fülltiefe: 34 mm. Material: Polystyrol; Farbe: neongrün, neonrot, neonblau oder glasklar
Weitere Informationen:
Farbe:
neonblau
Fülltiefe:
34 mm
Format:
Lang DIN
Material:
Polystyrol
Ausrichtung:
Hochformat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,90*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432032442
ab € 6,05*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432044148
ab € 3,95*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432044216
ab € 2,92*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432985731
ab € 6,04*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432985724
ab € 3,96*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432065976
ab € 6,05*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432079362
ab € 3,96*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432072943
ab € 2,90*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432065983
ab € 6,09*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432079379
ab € 3,99*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432079386
ab € 2,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.