Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrfach-Prospektständer / Flyerständer / Tischaufsteller / Prospektständer-System „Alpha“, erweiterbar | 240 mm 235 mm 130 mm 6 2 nebeneinander, 3 hi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mehrfach-Prospektständer / Flyerständer / Tischaufsteller / Prospektständer-System „Alpha“, erweiterbar | 240 mm 235 mm 130 mm 6 2 nebeneinander, 3 hi
Mehrfach-Prospektständer / Flyerständer / Tischaufsteller / Prospektständer-System „Alpha“, erweiterbar | 240 mm 235 mm 130 mm 6 2 nebeneinander, 3 hi
Mehrfach-Prospektständer / Flyerständer / Tischaufsteller / Prospektständer-System „Alpha“, erweiterbar | 240 mm 235 mm 130 mm 6 2 nebeneinander, 3 hi
Artikel-Nr.:
     6676-67.0084.2
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432052518
EAN/GTIN:
     4011432052518
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Material: Polystyrol; Farbe: glasklar; Format: Lang DIN; Ausrichtung: Hochformat; Breite: 240 mm; Fronthöhe: 125 mm; Rückenhöhe: 235 mm; Tiefe: 130 mm; Fülltiefe: 23 mm; Anzahl der Fächer: 6; Anordnung der Fächer: 2 nebeneinander, 3 hintereinander. 3-fach Kombination
Weitere Informationen:
Farbe:
glasklar
Fülltiefe:
23 mm
Format:
Lang DIN
Anzahl der Fächer:
6
Material:
Polystyrol
Anordnung der Fächer:
2 nebeneinander, 3 hintereinander
Ausrichtung:
Hochformat
Version:
-
Breite:
240 mm
Fronthöhe:
125 mm
Rückenhöhe:
235 mm
Tiefe:
130 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432043592
ab € 12,48*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432071502
ab € 29,43*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432079348
ab € 27,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.