Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischprospektständer / Prospektfach / Thekenaufsteller / Prospektständer „Delta“ mit großer Fülltiefe | DIN A5 156 mm 57 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischprospektständer / Prospektfach / Thekenaufsteller / Prospektständer „Delta“ mit großer Fülltiefe | DIN A5 156 mm 57 mm
Tischprospektständer / Prospektfach / Thekenaufsteller / Prospektständer „Delta“ mit großer Fülltiefe | DIN A5 156 mm 57 mm
Tischprospektständer / Prospektfach / Thekenaufsteller / Prospektständer „Delta“ mit großer Fülltiefe | DIN A5 156 mm 57 mm
Tischprospektständer / Prospektfach / Thekenaufsteller / Prospektständer „Delta“ mit großer Fülltiefe | DIN A5 156 mm 57 mm
Tischprospektständer / Prospektfach / Thekenaufsteller / Prospektständer „Delta“ mit großer Fülltiefe | DIN A5 156 mm 57 mm
Artikel-Nr.:
     6676-67.0083.3
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432983997
EAN/GTIN:
     4011432983997
Suchbegriffe:
Erweiterungsfach Prospektständer
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Material: Polystyrol; Farbe: glasklar; Format: DIN A5; Ausrichtung: Hochformat; Breite (Innenmaß): 156 mm; Fülltiefe: 57 mm. Der Prospektständer „Delta“ überzeugt durch seine große Fülltiefe! Das Prospektfach hat ein Fassungsvermögen von 65 mm (DIN A4) bzw. 57 mm (DIN A5, Lang DIN) und ist somit fast doppelt so groß wie bei handelsüblichen Prospektaufstellern. Zudem besticht der Tischprospektständer durch seine hochglänzende und qualitativ hochwertige Verarbeitung. Durch die speziell eingespritzten Rillen im Boden, wird auch Ihr letzter Werbeflyer im Aufsteller noch formschön präsentiert. Der zeitlose Prospekthalter wird aus glasklarem Polystyrol gefertigt. Die nach hinten schräg auslaufenden Wangen sorgen für eine gute Standfestigkeit auf Tisch und Theke. Verfügbar ist der Thekenaufsteller im DIN A4, DIN A5 oder Lang DIN Hochformat Auf Wunsch ist ein individueller Werbeaufdruck, z.B. mit Ihrem Logo, möglich. Sprechen Sie uns an! Nutzen Sie unsere günstigen Staffelpreise.
Weitere Informationen:
Farbe:
glasklar
Fülltiefe:
57 mm
Format:
DIN A5
Material:
Polystyrol
Ausrichtung:
Hochformat
Breite (Innenmaß):
156 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,84*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 32 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432035825
ab € 6,26*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432042779
ab € 2,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.