| |
|
| Artikel-Nr.: 6676-67.0033.1 Herst.-Nr.: 4011432076637 EAN/GTIN: 4011432076637 |
| |
|
| | |
| Material: Polystyrol; Farbe: glasklar; Format: DIN A5; Ausrichtung: Hochformat; Fülltiefe: 32 mm; Anzahl der Fächer: 2; Anordnung der Fächer: nebeneinander. Der Tischprospekthalter aus glasklarem Polystyrol bietet einen klaren Blick auf Ihre Werbebotschaft. Je nach Ausführung ist Platz für zwei Flyer im DIN A5 Hochformat oder drei Flyer im Lang DIN Hochformat. Die Standversion für Tisch und Theke ist ideal für den Einsatz im Eingangsbereich, auf Messen oder in Verkaufsräumen. Viele verschiedene Prospekte lassen sich in 32 mm Fülltiefe unterbringen! Das Highlight daran: Die nebeneinander platzierten Flyer und Broschüren verdecken einander nicht. Die nach hinten gezogenen Seiten sorgen bei diesem Prospektständer für eine gute Standfestigkeit. Ein individueller Aufdruck, z.B. mit Ihrem Logo, ist möglich. Kontaktieren Sie uns! Profitieren Sie von unseren günstigen Staffelpreisen. Weitere Informationen: | | Farbe: | glasklar | Fülltiefe: | 32 mm | Format: | DIN A5 | Anzahl der Fächer: | 2 | Material: | Polystyrol | Anordnung der Fächer: | nebeneinander | Ausrichtung: | Hochformat |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |