Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrfach-Wandprospekthalter / Mehrfachhänger / 2-fach Prospekthänger „Spree” | Lang DIN 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mehrfach-Wandprospekthalter / Mehrfachhänger / 2-fach Prospekthänger „Spree” | Lang DIN 3
Mehrfach-Wandprospekthalter / Mehrfachhänger / 2-fach Prospekthänger „Spree” | Lang DIN 3
Mehrfach-Wandprospekthalter / Mehrfachhänger / 2-fach Prospekthänger „Spree” | Lang DIN 3
Mehrfach-Wandprospekthalter / Mehrfachhänger / 2-fach Prospekthänger „Spree” | Lang DIN 3
Artikel-Nr.:
     6676-67.0032.2
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432071496
EAN/GTIN:
     4011432071496
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Material: Polystyrol; Farbe: glasklar; Format: Lang DIN; Ausrichtung: Hochformat; Fülltiefe: 32 mm; Anzahl der Fächer: 3; Anordnung der Fächer: nebeneinander. Der schlichte Wandprospekthalter aus glasklarem Polystyrol bietet einen klaren Blick auf Ihre Werbebotschaft. Je nach Ausführung ist Platz für zwei Flyer im DIN A5 Hochformat oder drei Flyer im Lang DIN Hochformat. Viele verschiedene Prospekte lassen sich in 32 mm Fülltiefe unterbringen! Das Highlight daran: Die nebeneinander platzierten Flyer und Broschüren verdecken einander nicht. Die Wandmontage erfolgt mit Hilfe der beiden vorhandenen Schlüssellochbohrungen.
Weitere Informationen:
Farbe:
glasklar
Fülltiefe:
32 mm
Format:
Lang DIN
Anzahl der Fächer:
3
Material:
Polystyrol
Anordnung der Fächer:
nebeneinander
Ausrichtung:
Hochformat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 36 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432076620
ab € 5,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.