Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrfachprospektspender / Tischprospektständer / Flyerhalter / 4-fach Prospekthalter „Universum” Lang DIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mehrfachprospektspender / Tischprospektständer / Flyerhalter / 4-fach Prospekthalter „Universum” Lang DIN
Mehrfachprospektspender / Tischprospektständer / Flyerhalter / 4-fach Prospekthalter „Universum” Lang DIN
Mehrfachprospektspender / Tischprospektständer / Flyerhalter / 4-fach Prospekthalter „Universum” Lang DIN
Mehrfachprospektspender / Tischprospektständer / Flyerhalter / 4-fach Prospekthalter „Universum” Lang DIN
Artikel-Nr.:
     6676-67.0030.9
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432984086
EAN/GTIN:
     4011432984086
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Material: Polystyrol; Farbe: glasklar; Format: Innenbreite: 104 mm (Lang DIN); Ausrichtung: Hochformat; Fülltiefe: 30 mm; Anzahl der Fächer: 4; Anordnung der Fächer: nebeneinander. Der Prospekthalter aus glasklarem Polystyrol bietet Platz für 4 Flyer im Lang DIN Hochformat nebeneinander (Fülltiefe: 30 mm). Er ist ein universell einsetzbares Prospektfach zur Präsentation Ihrer Werbeflyer. Der Prospekthalter ist sowohl für die Wandmontage als auch zum Aufstellen auf Tischen und Theken geeignet. Für eine gute Standfestigkeit sorgt der im Lieferumfang enthaltene Adapter. Zusätzlich sind zwei Schlüssellochbohrungen für eine optionale Wandmontage vorhanden (Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten).
Weitere Informationen:
Farbe:
glasklar
Fülltiefe:
30 mm
Format:
Innenbreite: 104 mm (Lang DIN)
Anzahl der Fächer:
4
Material:
Polystyrol
Anordnung der Fächer:
nebeneinander
Ausrichtung:
Hochformat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 24 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.