| |
|
| Artikel-Nr.: 6676-67.0030.8 Herst.-Nr.: 4011432986011 EAN/GTIN: 4011432986011 |
| |
|
| | |
| Material: Polystyrol; Farbe: glasklar; Format: Lang DIN; Ausrichtung: Hochformat; Fülltiefe: 30 mm; Anzahl der Fächer: 4; Anordnung der Fächer: hintereinander. Treppenförmiger Prospektaufsteller aus glasklarem Polystyrol mit vier hintereinander angeordneten Prospektfächern. Die Standversion ist ideal zur Präsentation Ihrer Flyer und Broschüren im DIN A4, DIN A5 oder Lang DIN Hochformat für den Einsatz auf Tischen und Infotheken. Der treppenförmige Tischständer ist leicht nach hinten geneigt, so dass ein optimaler Lesewinkel entsteht. Es können 4 unterschiedliche Prospekte übersichtlich und auf kleinstem Raum präsentiert werden. Jedes Prospektfach ist mit einer Fülltiefe von 30 mm ausgestattet. Für das Format DIN A4 ist zusätzlich ein Fachteiler als Zubehör erhältlich. Damit ist eine optionale Umrüstung der 4 DIN A4 Fächer auf maximal 8 Lang DIN Fächer möglich (je Prospektfach wird ein Fachteiler benötigt). Weitere Informationen: | | Farbe: | glasklar | Fülltiefe: | 30 mm | Format: | Lang DIN | Anzahl der Fächer: | 4 | Material: | Polystyrol | Anordnung der Fächer: | hintereinander | Ausrichtung: | Hochformat |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |