Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospektfächer / Mehrfachständer / Thekenaufsteller / 2-fach Tischprospektständer „Universum“ | Lang DIN 44 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prospektfächer / Mehrfachständer / Thekenaufsteller / 2-fach Tischprospektständer „Universum“ | Lang DIN 44 mm
Prospektfächer / Mehrfachständer / Thekenaufsteller / 2-fach Tischprospektständer „Universum“ | Lang DIN 44 mm
Prospektfächer / Mehrfachständer / Thekenaufsteller / 2-fach Tischprospektständer „Universum“ | Lang DIN 44 mm
Prospektfächer / Mehrfachständer / Thekenaufsteller / 2-fach Tischprospektständer „Universum“ | Lang DIN 44 mm
Artikel-Nr.:
     6676-67.0030.6
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432986097
EAN/GTIN:
     4011432986097
Suchbegriffe:
Erweiterungsfach Prospektständer
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Material: Polystyrol; Farbe: glasklar; Format: Lang DIN; Ausrichtung: Hochformat; Fülltiefe: 44 mm; Anzahl der Fächer: 2; Anordnung der Fächer: hintereinander. Tischprospektständer aus glasklarem Polystyrol mit 2 treppenförmig hintereinander angeordneten Prospektfächern. Das schlichte Prospektfach ist als Standversion zur Platzierung auf Tischen oder Theken geeignet und präsentiert 2 unterschiedliche Prospekte oder Flyer übersichtlich und auf kleinem Raum. Die leichte Neigung nach hinten bietet einen optimalen Betrachtungswinkel auf Ihre Broschüren. Verfügbar ist der Prospekthalter im DIN A4, DIN A5 oder Lang DIN Hochformat. Das hintere Prospektfach ist leicht erhöht, so dass die Prospekte dort gut zur Geltung kommen. Die nach hinten gezogenen Seiten sorgen bei diesem Thekenaufsteller für eine gute Standfestigkeit. Für das Format DIN A4 ist zusätzlich ein Fachteiler als Zubehör erhältlich. Dieser ermöglicht die optionale Umrüstung der 2 DIN A4 Fächer auf maximal 4 Lang DIN Fächer (je Prospektfach wird ein Fachteiler benötigt).
Weitere Informationen:
Farbe:
glasklar
Fülltiefe:
44 mm
Format:
Lang DIN
Anzahl der Fächer:
2
Material:
Polystyrol
Anordnung der Fächer:
hintereinander
Ausrichtung:
Hochformat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 32 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432031629
ab € 8,89*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432018330
ab € 5,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.