| |
|
| Artikel-Nr.: 6676-67.0030.3 Herst.-Nr.: 4011432018330 EAN/GTIN: 4011432018330 |
| |
|
| | |
| Material: Polystyrol; Farbe: glasklar; Format: DIN A5; Ausrichtung: Hochformat; Fülltiefe: 44 mm; Anzahl der Fächer: 2; Anordnung der Fächer: hintereinander. Tischprospektständer aus glasklarem Polystyrol mit 2 treppenförmig hintereinander angeordneten Prospektfächern. Das schlichte Prospektfach ist als Standversion zur Platzierung auf Tischen oder Theken geeignet und präsentiert 2 unterschiedliche Prospekte oder Flyer übersichtlich und auf kleinem Raum. Die leichte Neigung nach hinten bietet einen optimalen Betrachtungswinkel auf Ihre Broschüren. Verfügbar ist der Prospekthalter im DIN A4, DIN A5 oder Lang DIN Hochformat. Das hintere Prospektfach ist leicht erhöht, so dass die Prospekte dort gut zur Geltung kommen. Die nach hinten gezogenen Seiten sorgen bei diesem Thekenaufsteller für eine gute Standfestigkeit. Für das Format DIN A4 ist zusätzlich ein Fachteiler als Zubehör erhältlich. Dieser ermöglicht die optionale Umrüstung der 2 DIN A4 Fächer auf maximal 4 Lang DIN Fächer (je Prospektfach wird ein Fachteiler benötigt). Weitere Informationen: | | Farbe: | glasklar | Fülltiefe: | 44 mm | Format: | DIN A5 | Anzahl der Fächer: | 2 | Material: | Polystyrol | Anordnung der Fächer: | hintereinander | Ausrichtung: | Hochformat |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |