Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischprospekthalter / Flyerständer / Mehrfachprospektständer „Universum“ | mit Teilerkombination zu DIN A4, A5 und Lang DIN Hoch- / Querformat 4 - 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischprospekthalter / Flyerständer / Mehrfachprospektständer „Universum“ | mit Teilerkombination zu DIN A4, A5 und Lang DIN Hoch- / Querformat 4 - 12
Tischprospekthalter / Flyerständer / Mehrfachprospektständer „Universum“ | mit Teilerkombination zu DIN A4, A5 und Lang DIN Hoch- / Querformat 4 - 12
Tischprospekthalter / Flyerständer / Mehrfachprospektständer „Universum“ | mit Teilerkombination zu DIN A4, A5 und Lang DIN Hoch- / Querformat 4 - 12
Tischprospekthalter / Flyerständer / Mehrfachprospektständer „Universum“ | mit Teilerkombination zu DIN A4, A5 und Lang DIN Hoch- / Querformat 4 - 12
Tischprospekthalter / Flyerständer / Mehrfachprospektständer „Universum“ | mit Teilerkombination zu DIN A4, A5 und Lang DIN Hoch- / Querformat 4 - 12
Tischprospekthalter / Flyerständer / Mehrfachprospektständer „Universum“ | mit Teilerkombination zu DIN A4, A5 und Lang DIN Hoch- / Querformat 4 - 12
Tischprospekthalter / Flyerständer / Mehrfachprospektständer „Universum“ | mit Teilerkombination zu DIN A4, A5 und Lang DIN Hoch- / Querformat 4 - 12
Artikel-Nr.:
     6676-67.0030.11
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432033760
EAN/GTIN:
     4011432033760
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Material: Polystyrol; Farbe: glasklar; Format: mit Teilerkombination zu DIN A4, A5 und Lang DIN; Ausrichtung: Hoch- / Querformat; Fülltiefe: 30 mm; Anzahl der Fächer: 4 - 12; Anordnung der Fächer: hinter- und nebeneinander möglich. Zeitloser Tischprospektständer aus glasklarem Polystyrol mit 4 stufenförmig angeordneten Prospektfächern (Fülltiefe: je 30 mm). Das transparente Prospektfach ist als Standversion zur Platzierung auf Tischen oder Theken geeignet und präsentiert unterschiedliche Prospekte oder Flyer übersichtlich und auf kleinem Raum. Verfügbar im DIN A4 Querformat oder mit 8 Fachteilern zur variablen Unterteilung der Prospektfächer. Folgende Kombinationen sind möglich: • 4x DIN A4 Querformat (ohne Fachteiler) • 12x Lang DIN Hochformat (8 Fachteiler) • 8x DIN A5 Hochformat (4 Fachteiler) • 4x DIN A4 Hochformat + 4x Lang DIN Hochformat (4 Fachteiler) Von diesen aufgeführten Optionen sind unterschiedliche Kombinationen im Format DIN A4, DIN A5 und Lang DIN möglich. Die 8 Fachteiler können individuell eingesteckt und auch wieder entfernt werden. Die leichte Neigung nach hinten bietet einen optimalen Lesewinkel auf Ihre Broschüren. Die hinteren Prospektfächer sind leicht erhöht, so dass die Prospekte dort gut zur Geltung kommen. Die 8 Fachteiler können variabel eingesteckt und auch wieder entfernt werden. Es sind unterschiedliche Kombinationen im Format DIN A4, DIN A5 und Lang DIN möglich.
Weitere Informationen:
Farbe:
glasklar
Fülltiefe:
30 mm
Format:
mit Teilerkombination zu DIN A4, A5 und Lang DIN
Anzahl der Fächer:
4 - 12
Material:
Polystyrol
Anordnung der Fächer:
hinter- und nebeneinander möglich
Ausrichtung:
Hoch- / Querformat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,90*
€ 57,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,29*
€ 55,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,76*
€ 53,26
pro Stück
ab 8 Stück
€ 36,63*
€ 43,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,09*
€ 42,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,04*
€ 40,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432033357
ab € 23,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.