Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandprospekthalter / Wasserabweisender Prospektspender „Maxi“ | 230 mm 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandprospekthalter / Wasserabweisender Prospektspender „Maxi“ | 230 mm 300 mm
Wandprospekthalter / Wasserabweisender Prospektspender „Maxi“ | 230 mm 300 mm
Wandprospekthalter / Wasserabweisender Prospektspender „Maxi“ | 230 mm 300 mm
Wandprospekthalter / Wasserabweisender Prospektspender „Maxi“ | 230 mm 300 mm
Artikel-Nr.:
     6676-67.0021.1
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432055632
EAN/GTIN:
     4011432055632
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Material: Kunststoff; Farbe: transparent; Format: DIN A4 Hochformat; Breite (Innenmaß): 230 mm; Höhe (Innenmaß): 300 mm; Fülltiefe: 17 mm. inkl. Befestigungsmaterial: 2 Schrauben, 2 Kabelbinder und 2 Klebeplättchen. Plakatständer; Prospekt; Katalog; Display; Hänger; Box; Spender; Halter; Tisch; Wand; Aufsteller;
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Breite (Innenmaß):
230 mm
Höhe (Innenmaß):
300 mm
Fülltiefe:
17 mm
Material:
Kunststoff
Format:
DIN A4 Hochformat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432055649
ab € 9,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.