Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wand-Prospekthalter / Prospektspender / Prospekthänger „Elbe“ mit großer Fülltiefe | Lang DIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wand-Prospekthalter / Prospektspender / Prospekthänger „Elbe“ mit großer Fülltiefe | Lang DIN
Wand-Prospekthalter / Prospektspender / Prospekthänger „Elbe“ mit großer Fülltiefe | Lang DIN
Wand-Prospekthalter / Prospektspender / Prospekthänger „Elbe“ mit großer Fülltiefe | Lang DIN
Wand-Prospekthalter / Prospektspender / Prospekthänger „Elbe“ mit großer Fülltiefe | Lang DIN
Wand-Prospekthalter / Prospektspender / Prospekthänger „Elbe“ mit großer Fülltiefe | Lang DIN
Artikel-Nr.:
     6676-67.0017.6
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432989456
EAN/GTIN:
     4011432989456
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Material: Polystyrol; Farbe: glasklar; Format: Lang DIN; Ausrichtung: Hochformat; Fülltiefe: 64 mm. mit 2 Bohrungen;
Weitere Informationen:
Farbe:
glasklar
Fülltiefe:
64 mm
Format:
Lang DIN
Material:
Polystyrol
Ausrichtung:
Hochformat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 56 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432989432
ab € 6,48*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432989449
ab € 3,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.