Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischaufsteller / Tischprospektständer / Prospektspender / Einzelständer „Universum“ im Querformat | DIN A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischaufsteller / Tischprospektständer / Prospektspender / Einzelständer „Universum“ im Querformat | DIN A4
Tischaufsteller / Tischprospektständer / Prospektspender / Einzelständer „Universum“ im Querformat | DIN A4
Tischaufsteller / Tischprospektständer / Prospektspender / Einzelständer „Universum“ im Querformat | DIN A4
Tischaufsteller / Tischprospektständer / Prospektspender / Einzelständer „Universum“ im Querformat | DIN A4
Artikel-Nr.:
     6676-67.0005.4
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432048962
EAN/GTIN:
     4011432048962
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Material: Polystyrol; Farbe: glasklar; Format: DIN A4; Ausrichtung: Querformat; Fülltiefe: 32 mm. Der Einzelständer „Universum“ im Querformat ist ein schlichtes Prospektfach, welches als Standversion zur Platzierung auf Tischen, Theken oder Regalen geeignet ist. Der Thekenaufsteller aus Polystyrol (glasklar) ist ideal für die Präsentation Ihrer Werbeunterlagen im DIN A4, DIN A5 oder Lang DIN Querformat. Jedes Prospektfach ist mit einer Fülltiefe von 32 mm ausgestattet. Die nach hinten gezogenen Seiten sorgen bei diesem Tischprospektständer für eine gute Standfestigkeit. Nutzen Sie unsere günstigen Staffelpreise! Auf Anfrage ist ein individueller Werbeaufdruck, z.B. mit Ihrem Logo, möglich. Kontaktieren Sie uns! Weitere Formate sowie Ausführungen der Prosepktständer-Serie „Universum“, z.B. als Mehrfachprospektständer oder Visitenkartenständer, sind ebenfalls in unserem Shop erhältlich.
Weitere Informationen:
Farbe:
glasklar
Fülltiefe:
32 mm
Format:
DIN A4
Material:
Polystyrol
Ausrichtung:
Querformat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 24 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432052785
ab € 3,82*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432079300
ab € 6,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.