Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischprospektständer / Prospektständer / Prospektaufsteller / Tischprospekthalter „Prospekta“ | Lang DIN 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischprospektständer / Prospektständer / Prospektaufsteller / Tischprospekthalter „Prospekta“ | Lang DIN 40 mm
Tischprospektständer / Prospektständer / Prospektaufsteller / Tischprospekthalter „Prospekta“ | Lang DIN 40 mm
Tischprospektständer / Prospektständer / Prospektaufsteller / Tischprospekthalter „Prospekta“ | Lang DIN 40 mm
Artikel-Nr.:
     6676-67.0001.4
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432986233
EAN/GTIN:
     4011432986233
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Material: Polystyrol; Farbe: glasklar; Format: Lang DIN; Ausrichtung: Hochformat; Fülltiefe: 40 mm. Der preisgünstige Prospektständer „Prospekta“ wird aus glasklarem Polystyrol im Spritzgussverfahren gefertigt. Die Wangen des Prospekthalters laufen schräg nach oben aus und verleihen dem Tischprospektständer ein elegantes Design. Verfügbar für Flyer im DIN A4, DIN A5, DIN A6 oder Lang DIN Hochformat. Je nach Format ist der Prospekthalter mit einer Fülltiefe von 36 mm oder 40 mm ausgestattet. Wir bedrucken den Prospektaufsteller auf Wunsch für Sie mit Ihrem Logo oder Slogan! Sprechen Sie uns an. Nutzen Sie unsere günstigen Staffelpreise. Plakatständer; Prospekt; Katalog; Display; Hänger; Box; Spender; Halter; Tisch; Wand; Aufsteller;
Weitere Informationen:
Farbe:
glasklar
Fülltiefe:
40 mm
Format:
Lang DIN
Material:
Polystyrol
Ausrichtung:
Hochformat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,21*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 44 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432984000
ab € 4,66*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432986288
ab € 3,90*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432984017
ab € 2,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.