Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präsentationsaufsteller / Warenhalter / Universalständer „Aronia“ | 138 mm 110 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Präsentationsaufsteller / Warenhalter / Universalständer „Aronia“ | 138 mm 110 mm
Präsentationsaufsteller / Warenhalter / Universalständer „Aronia“ | 138 mm 110 mm
Präsentationsaufsteller / Warenhalter / Universalständer „Aronia“ | 138 mm 110 mm
Artikel-Nr.:
     6676-65.0034.1
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432032213
EAN/GTIN:
     4011432032213
Material: Polystyrol; Farbe: glasklar; Breite: 105 mm; Tiefe: 138 mm; Schwenkarmlänge: 110 mm; Inhalt: 3 Stück; Verwendungszweck: für Teller, Tassen, Bücher, etc.. für Bücher, Teller, Tassen, ...; Farbe: glasklar; VE: 3 Stück im Karton;
Weitere Informationen:
Schwenkarmlänge:
110 mm
Material:
Polystyrol
Inhalt:
3 Stück
Farbe:
glasklar
Verwendungszweck:
für Teller, Tassen, Bücher, etc.
Breite:
105 mm
Tiefe:
138 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 2,36667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,96*
€ 13,04
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,84*
€ 12,90
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,15*
€ 12,08
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,60*
€ 11,42
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,21*
€ 10,96
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,10*
€ 8,45
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432032220
ab € 7,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.