Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visitenkartenständer / Visitenkartenspender / Visitenkartenbox / Visitenkartenhalter „Zebrina“


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Visitenkartenständer / Visitenkartenspender / Visitenkartenbox / Visitenkartenhalter „Zebrina“
Visitenkartenständer / Visitenkartenspender / Visitenkartenbox / Visitenkartenhalter „Zebrina“
Visitenkartenständer / Visitenkartenspender / Visitenkartenbox / Visitenkartenhalter „Zebrina“
Visitenkartenständer / Visitenkartenspender / Visitenkartenbox / Visitenkartenhalter „Zebrina“
Artikel-Nr.:
     6676-63.0127.4
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432025796
EAN/GTIN:
     4011432025796
Material: PET G; Materialstärke: 2 mm; Farbe: glasklar; Breite: 91 mm; Höhe: 61 mm; Tiefe: 53 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
glasklar
Breite:
91 mm
Höhe:
61 mm
Tiefe:
53 mm
Materialstärke:
2 mm
Material:
PET G
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,28*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.