Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visitenkartenhalter / Visitenkartenaufsteller / Visitenkartenbox / Visitenkartenständer „Flexxible”


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Visitenkartenhalter / Visitenkartenaufsteller / Visitenkartenbox / Visitenkartenständer „Flexxible”
Visitenkartenhalter / Visitenkartenaufsteller / Visitenkartenbox / Visitenkartenständer „Flexxible”
Artikel-Nr.:
     6676-60.0682.1
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432017951
EAN/GTIN:
     4011432017951
Materialstärke: 4 mm; Breite (Innenmaß): 60 mm; Höhe (Innenmaß): 87 mm; Fülltiefe: 32 mm. Hochwertiger Visitenkartenständer aus glasklarem Acrylglas, mit 2 Edelstahlabstandshaltern für Schreibtische, Theken oder Infocounter. Das klare Acrylglas bringt Ihre Visitenkarten im Hochformat optimal zur Geltung. Passend zu unseren Prospektständern „Flexxible“ (60.0673).
Weitere Informationen:
Farbe:
glasklar
Breite (Innenmaß):
60 mm
Höhe (Innenmaß):
87 mm
Fülltiefe:
32 mm
Materialstärke:
4 mm
Material:
Acrylglas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.