Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospekthänger / Prospekthalter / Prospektspender „Nil II“, mit Deckel, wasserabweisend, für den Außenbereich | Lang DIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prospekthänger / Prospekthalter / Prospektspender „Nil II“, mit Deckel, wasserabweisend, für den Außenbereich | Lang DIN
Prospekthänger / Prospekthalter / Prospektspender „Nil II“, mit Deckel, wasserabweisend, für den Außenbereich | Lang DIN
Prospekthänger / Prospekthalter / Prospektspender „Nil II“, mit Deckel, wasserabweisend, für den Außenbereich | Lang DIN
Artikel-Nr.:
     6676-60.0680.6
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432072745
EAN/GTIN:
     4011432072745
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Material: Edelstahl / Acrylglas; Farbe: glasklar; Format: Lang DIN; Ausrichtung: Hochformat; Fülltiefe: 50 mm. Der wasserabweisende Prospekthänger aus 3 mm glasklarem Acrylglas, in Kombination mit der Verstärkung aus Edelstahl, ist ideal für den Außenbereich. Zwei Lochbohrungen erleichtern die Wandmontage. Ein elastisches Scharnierprofil sorgt für einen automatischen und sicheren Verschluss der Abdeckklappe. Verfügbar im DIN A4, DIN A5 und Lang DIN Hochformat. Ausgestattet mit 50 mm Fülltiefe.
Weitere Informationen:
Farbe:
glasklar
Fülltiefe:
50 mm
Format:
Lang DIN
Material:
Edelstahl / Acrylglas
Version:
Standard
Ausrichtung:
Hochformat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,14*
€ 92,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,85*
€ 89,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,02*
€ 85,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,36*
€ 69,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432071359
ab € 73,04*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432085042
ab € 55,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.