Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospektspender / Prospekthalter / Prospekthänger „Nil“ für den Außenbereich, aus Acrylglas, mit Abdeckung | DIN A5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prospektspender / Prospekthalter / Prospekthänger „Nil“ für den Außenbereich, aus Acrylglas, mit Abdeckung | DIN A5
Prospektspender / Prospekthalter / Prospekthänger „Nil“ für den Außenbereich, aus Acrylglas, mit Abdeckung | DIN A5
Prospektspender / Prospekthalter / Prospekthänger „Nil“ für den Außenbereich, aus Acrylglas, mit Abdeckung | DIN A5
Prospektspender / Prospekthalter / Prospekthänger „Nil“ für den Außenbereich, aus Acrylglas, mit Abdeckung | DIN A5
Prospektspender / Prospekthalter / Prospekthänger „Nil“ für den Außenbereich, aus Acrylglas, mit Abdeckung | DIN A5
Prospektspender / Prospekthalter / Prospekthänger „Nil“ für den Außenbereich, aus Acrylglas, mit Abdeckung | DIN A5
Prospektspender / Prospekthalter / Prospekthänger „Nil“ für den Außenbereich, aus Acrylglas, mit Abdeckung | DIN A5
Prospektspender / Prospekthalter / Prospekthänger „Nil“ für den Außenbereich, aus Acrylglas, mit Abdeckung | DIN A5
Prospektspender / Prospekthalter / Prospekthänger „Nil“ für den Außenbereich, aus Acrylglas, mit Abdeckung | DIN A5
Prospektspender / Prospekthalter / Prospekthänger „Nil“ für den Außenbereich, aus Acrylglas, mit Abdeckung | DIN A5
Artikel-Nr.:
     6676-60.0679.2
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432985373
EAN/GTIN:
     4011432985373
Suchbegriffe:
Kundenstopper Prospektkorb
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Material: Acrylglas; Materialstärke: 3 mm; Farbe: glasklar; Format: DIN A5; Ausrichtung: Hochformat; Fülltiefe: 50 mm; Version: Standard. Wasserabweisender Prospektspender, automatischer und sicherer Verschluss der Abdeckklappe durch elastisches Scharnierprofil. Der Prospektspender kann mit Haftsaugern an z.B. Schaufensterscheiben befestigt werden. 2 senkrechte Schlitzfräsungen ermöglichen eine Wandmontage. Plakatständer; Prospekt; Katalog; Display; Hänger; Box; Spender; Halter; Tisch; Wand; Aufsteller;
Weitere Informationen:
Farbe:
glasklar
Fülltiefe:
50 mm
Materialstärke:
3 mm
Format:
DIN A5
Material:
Acrylglas
Version:
Standard
Ausrichtung:
Hochformat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,71*
€ 43,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,32*
€ 43,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,34*
€ 40,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,42*
€ 39,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,97*
€ 39,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432987896
ab € 33,00*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432987865
ab € 23,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.