|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6676-60.0675.1 Herst.-Nr.: 4011432032411 EAN/GTIN: 4011432032411 |
| |
|
|  |  |
 | Material: Acrylglas; Materialstärke: 3 mm; Farbe: glasklar; Format: DIN A4; Ausrichtung: Querformat; Breite (Innenmaß): 310 mm; Fülltiefe: 30 mm. Der Wandprospekthalter „Neckar“ für Broschüren und Flyer im DIN A4 Querformat, überzeugt durch sein schlichtes Design. Die hochgezogene Front schützt Ihre Prospekte und stabilisiert diese zugleich. Mit Hilfe von 2 Schrauben (nicht im Lieferumfang enthalten), kann der Prospekthänger an der Wand montiert werden, 2 Lochbohrungen sind bereits auf der Rückseite vorhanden. Als Hersteller garantieren wir für die Qualität des Produkts! Wir fertigen den Wandprospekthalter aus 3 mm glasklarem Acrylglas. Weitere Informationen:  |  | Farbe: | glasklar | Breite (Innenmaß): | 310 mm | Fülltiefe: | 30 mm | Materialstärke: | 3 mm | Format: | DIN A4 | Material: | Acrylglas | Ausrichtung: | Querformat |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |