Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospekthalter / Prospektspender / Prospekthänger „Flexxible“ im Hochformat, zur Wandmontage | DIN A3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prospekthalter / Prospektspender / Prospekthänger „Flexxible“ im Hochformat, zur Wandmontage | DIN A3
Prospekthalter / Prospektspender / Prospekthänger „Flexxible“ im Hochformat, zur Wandmontage | DIN A3
Prospekthalter / Prospektspender / Prospekthänger „Flexxible“ im Hochformat, zur Wandmontage | DIN A3
Prospekthalter / Prospektspender / Prospekthänger „Flexxible“ im Hochformat, zur Wandmontage | DIN A3
Artikel-Nr.:
     6676-60.0671.5
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432028667
EAN/GTIN:
     4011432028667
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Material: Acrylglas; Materialstärke: 4 mm; Farbe: glasklar; Format: DIN A3; Ausrichtung: Hochformat; Fülltiefe: 35 mm; Befestigung: 2 Bohrungen. inkl. 2 Edelstahlhalter, montiert, 2 Lochbohrungen zur Wandmontage. Sonderformate schon ab 30 Stück.
Weitere Informationen:
Farbe:
glasklar
Fülltiefe:
35 mm
Materialstärke:
4 mm
Format:
DIN A3
Material:
Acrylglas
Ausrichtung:
Hochformat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432021682
ab € 11,56*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432028674
ab € 9,41*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432028681
ab € 8,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.