Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospektfach / Wandprospekthalter / Prospekthänger „Flexxible“ im Querformat | DIN A3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prospektfach / Wandprospekthalter / Prospekthänger „Flexxible“ im Querformat | DIN A3
Prospektfach / Wandprospekthalter / Prospekthänger „Flexxible“ im Querformat | DIN A3
Prospektfach / Wandprospekthalter / Prospekthänger „Flexxible“ im Querformat | DIN A3
Prospektfach / Wandprospekthalter / Prospekthänger „Flexxible“ im Querformat | DIN A3
Prospektfach / Wandprospekthalter / Prospekthänger „Flexxible“ im Querformat | DIN A3
Artikel-Nr.:
     6676-60.0671.1
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432032404
EAN/GTIN:
     4011432032404
Suchbegriffe:
Erweiterungsfach Prospektständer
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Material: Acrylglas; Materialstärke: 4 mm; Farbe: glasklar; Format: DIN A3; Ausrichtung: Querformat; Fülltiefe: 35 mm; Befestigung: 2 Bohrungen. inkl. 2 Edelstahlhalter, montiert und 2 Lochbohrungen zur Wandmontage. Sonderformate schon ab 30 Stück.
Weitere Informationen:
Farbe:
glasklar
Fülltiefe:
35 mm
Materialstärke:
4 mm
Format:
DIN A3
Material:
Acrylglas
Ausrichtung:
Querformat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432037812
ab € 12,91*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432037829
ab € 10,46*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432037836
ab € 9,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.